Motion
208UCBN2A22 A_E

Falk (RRX)
208UCBN2A22 A_E

22:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.3750 pulg.
Artículo MI #04850097
No. Fabricante 208UCBN2A22 A_E
Precio8,868.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A22 A_E

22:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.3750 pulg.
Artículo MI #04850097
No. Fabricante 208UCBN2A22 A_E
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
Precio8,868.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • RPM máximas de salida
    78 rpm
  • Par de salida máximo
    135.58 N-m;1200
  • Relación nominal
    22:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    22:1

Detalles

  • Relación real
    22.48:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A22 A E ULTRAMITE 23.32:1

También puede gustarle