Motion
208UCBN2A28 N

Falk (RRX)
208UCBN2A28 N

28:1 Reducción, 28:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 1.1250 in, Diámetro de Eje de Salida de 1.5000 in, Horizontal, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04850104
No. Fabricante 208UCBN2A28 N
Precio7,455.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A28 N

28:1 Reducción, 28:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 1.1250 in, Diámetro de Eje de Salida de 1.5000 in, Horizontal, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04850104
No. Fabricante 208UCBN2A28 N
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
Precio7,455.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    62 rpm
  • Par de salida máximo
    1770
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    28:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    28:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Relación real
    28.45:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    208UCBN2A28 N
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    885 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    28:1
  • Tipo de sellado
    Viton
  • Serie
    UltraMax
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1770 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A28 N ULTRAMITE 28.27:1

También puede gustarle