Motion
208UCBN2A32 N

Falk (RRX)
208UCBN2A32 N

32:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 2.1250 pulg.
Artículo MI #04850114
No. Fabricante 208UCBN2A32 N
Precio7,455.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A32 N

32:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 2.1250 pulg.
Artículo MI #04850114
No. Fabricante 208UCBN2A32 N
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
Precio7,455.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    55.8 rpm
  • Relación nominal
    32:1
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    32:1

Detalles

  • Relación real
    31.39:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    44 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A32 N ULTRAMITE 32.97:1

También puede gustarle