Motion
208UCBN2A45 A_C

Falk (RRX)
208UCBN2A45 A_C

45:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850123
No. Fabricante 208UCBN2A45 A_C
Precio8,149.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A45 A_C

45:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850123
No. Fabricante 208UCBN2A45 A_C
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
Su precio$8,149.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Par de salida máximo
    52000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    45:1
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    45:1

Detalles

  • Relación real
    44.98:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    7784.39 N, 1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    52000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A45 A C ULTRAMITE 44.38:1

También puede gustarle