Motion
208UCBN2A45 N

Falk (RRX)
208UCBN2A45 N

45:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850126
No. Fabricante 208UCBN2A45 N
Precio7,455.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A45 N

45:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850126
No. Fabricante 208UCBN2A45 N
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
Precio7,455.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    39 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    45:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    45:1

Detalles

  • Relación real
    44.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    4.4 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A45 N ULTRAMITE 44.38:1

También puede gustarle