Motion
208UCBN2A5.0 A_E

Falk (RRX)
208UCBN2A5.0 A_E

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850129
No. Fabricante 208UCBN2A5.0 A_E
Precio8,868.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A5.0 A_E

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850129
No. Fabricante 208UCBN2A5.0 A_E
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
Precio8,868.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    11.3 N-m;100
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    100 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A5.0 A E ULTRAMITE 5.214:1

También puede gustarle