Motion
208UCBN2A50 A_C

Falk (RRX)
208UCBN2A50 A_C

50:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04850137
No. Fabricante 208UCBN2A50 A_C
Precio10,186.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A50 A_C

50:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04850137
No. Fabricante 208UCBN2A50 A_C
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
Precio10,186.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    184T
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Relación real
    49.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    5.6 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio del casquillo
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A50 A C ULTRAMITE 48.48:1