Motion
208UCBN2A50 N

Falk (RRX)
208UCBN2A50 N

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04850140
No. Fabricante 208UCBN2A50 N
Precio7,455.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A50 N

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04850140
No. Fabricante 208UCBN2A50 N
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
Precio7,455.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A50 N ULTRAMITE 48.48:1

También puede gustarle