Motion
208UCBN2A6.3 A_D

Falk (RRX)
208UCBN2A6.3 A_D

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04850149
No. Fabricante 208UCBN2A6.3 A_D
Precio8,149.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A6.3 A_D

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04850149
No. Fabricante 208UCBN2A6.3 A_D
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
Precio8,149.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    6.3:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    6.3:1

Detalles

  • Relación real
    6.3:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    6.3:1
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A6.3 A D ULTRAMITE 6.442:1

También puede gustarle