Motion
208UCBN2A6.3 A_E

Falk (RRX)
208UCBN2A6.3 A_E

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850150
No. Fabricante 208UCBN2A6.3 A_E
Precio8,868.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A6.3 A_E

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850150
No. Fabricante 208UCBN2A6.3 A_E
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
Precio8,868.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    6.3:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    6.3:1

Detalles

  • Relación real
    6.3:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    6.3:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A6.3 A E ULTRAMITE 6.442:1

También puede gustarle