Motion
208UCBN2A6.3 N ULTRAMITE

Falk (RRX)
208UCBN2A6.3 N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 6.442:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850151
No. Fabricante 208UCBN2A6.3 N ULTRAMITE
Precio5,964.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A6.3 N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 6.442:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850151
No. Fabricante 208UCBN2A6.3 N ULTRAMITE
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
Precio5,964.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    12.2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    208
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 556.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    6900 pulg-lbs a 556 rpm
  • Relación
    6.442:1
  • Peso
    148.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    61.700 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934319563

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A6.3 N ULTRAMITE 6.442:1

También puede gustarle