Motion
208UCBN3A112 A_B

Falk (RRX)
208UCBN3A112 A_B

119.19:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850165
No. Fabricante 208UCBN3A112 A_B
Precio9,449.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN3A112 A_B

119.19:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850165
No. Fabricante 208UCBN3A112 A_B
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
Precio9,449.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    15.6 rpm
  • Par de salida máximo
    565 N-m;5000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    112:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    119.19:1

Detalles

  • Relación real
    112.3:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    5.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN3A112 A B ULTRAMITE 119.20:1