Motion
208UCBN3A112 N

Falk (RRX)
208UCBN3A112 N

112:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04850167
No. Fabricante 208UCBN3A112 N
Precio9,243.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN3A112 N

112:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04850167
No. Fabricante 208UCBN3A112 N
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
Precio9,243.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • Relación nominal
    112:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    112:1

Detalles

  • Relación real
    112.1:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Número de catálogo del fabricante
    208UCBN3A112 N
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN3A112 N ULTRAMITE 119.20:1

También puede gustarle