Motion
208UCBN3A200 A B ULTRAMIT

Falk (RRX)
208UCBN3A200 A B ULTRAMIT

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción triple, 201.8:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850180
No. Fabricante 208UCBN3A200 A B ULTRAMIT
Precio9,449.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN3A200 A B ULTRAMIT

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción triple, 201.8:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850180
No. Fabricante 208UCBN3A200 A B ULTRAMIT
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
Precio9,449.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    15.553 x 12.6 x 12.2 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.2 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    15.553 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    208
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 18.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    15000 pulg-lbs a 18 rpm
  • Relación
    201.8:1
  • Peso
    161.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    4.380 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934328923

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN3A200 A B ULTRAMITE 201.80:1