Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa15.553 x 12.6 x 12.2 pulg.
- Altura de la carcasa12.2 pulg.
- Longitud de la carcasa15.553 pulg.
- Ancho de la carcasa12.6 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante208
- RPM máximas de salidaEntrada de 56.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo11200 pulg-lbs a 56 rpm
- Relación66.02:1
- Peso161.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Potencia de entrada máxima9.980 hp a 3500 rpm
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- ReducciónTriple
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934328602
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.