Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Tamaño de la caja208
- Dimensiones de la carcasa12.5000 x 6.0000 x 5.0000 pulg.
- Altura de la carcasa10.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa12.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa6.0000 pulg.
- RPM máximas de salida280 rpm
- Par de salida máximo1000 N-m;8850
- Tamaño de estructura NEMA / IEC145TC
- Relación nominal7.5:1
- Diámetro del eje de salida1.5748 pulg., 40 mm
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación7.5:1
- Peso27.5 lb
Detalles
- Relación real7.33:1
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Potencia de entrada máxima1.5 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco con llave
- Tipo de reductorHelical
- SerieSerie 612
- Clasificación de potencia térmica15 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)8850 pulg-lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.