Motion
208UCBN3A71 N ULTRAMITE

Falk (RRX)
208UCBN3A71 N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción triple, 74.69:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850194
No. Fabricante 208UCBN3A71 N ULTRAMITE
Precio9,243.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN3A71 N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción triple, 74.69:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850194
No. Fabricante 208UCBN3A71 N ULTRAMITE
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
Precio9,243.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    15.553 x 12.6 x 12.2 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.2 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    15.553 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    208
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 49.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    11600 pulg-lbs a 49 rpm
  • Relación
    74.69:1
  • Peso
    163.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    9.140 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934328664

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN3A71 N ULTRAMITE 74.69:1