Motion
208UCBN3A80 A_B

Falk (RRX)
208UCBN3A80 A_B

80:1 Reducción, 80:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Tipo de Salida Sólida, 53.98 mm, Diámetro de Eje de Salida 2.1250 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Dúctil
Artículo MI #04850196
No. Fabricante 208UCBN3A80 A_B
Precio7,559.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN3A80 A_B

80:1 Reducción, 80:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Tipo de Salida Sólida, 53.98 mm, Diámetro de Eje de Salida 2.1250 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Dúctil
Artículo MI #04850196
No. Fabricante 208UCBN3A80 A_B
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
Precio7,559.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • Tamaño del reductor del fabricante
    208
  • RPM máximas de salida
    21.8 rpm
  • Par de salida máximo
    1112.85 N-m;9850
  • Relación nominal
    80:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    95.25 mm;3.7500 pulg.

Detalles

  • Relación real
    80.12:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    208UCBN3A80 A_B
  • Potencia de entrada máxima
    2.54 kW;3.41 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    80:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9850 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN3A80 A B ULTRAMITE 84.31:1

You May Also Like