Motion
208UCBN4A280A_B

Falk (RRX)
208UCBN4A280A_B

301.21:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850203
No. Fabricante 208UCBN4A280A_B
Precio12,941.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN4A280A_B

301.21:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850203
No. Fabricante 208UCBN4A280A_B
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
Precio12,941.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    62.5 rpm
  • Relación nominal
    28:1
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    301.21:1
  • Peso
    25 lb, 11.3 kg

Detalles

  • Relación real
    28.01:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    10.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    10000 N, 2250 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    25 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN4A280 A B ULTRAMITE 301.21:1

You May Also Like