Motion
208UCBN4A300A_B

Falk (RRX)
208UCBN4A300A_B

300:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850205
No. Fabricante 208UCBN4A300A_B
Precio12,941.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN4A300A_B

300:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850205
No. Fabricante 208UCBN4A300A_B
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
Precio12,941.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    5.8 rpm
  • Par de salida máximo
    1000 N-m;8850
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    300:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    300:1

Detalles

  • Relación real
    300.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8850 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN4A300 A B ULTRAMITE 337.01:1

You May Also Like