Motion
208UCBN4A400A_B

Falk (RRX)
208UCBN4A400A_B

4:1 Relación, tipo de entrada de cara C, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04850209
No. Fabricante 208UCBN4A400A_B
Precio12,941.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN4A400A_B

4:1 Relación, tipo de entrada de cara C, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04850209
No. Fabricante 208UCBN4A400A_B
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
Precio12,941.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Par de salida máximo
    880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    4:1

Detalles

  • Relación real
    4.00:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    24.1 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN4A400 A B ULTRAMITE 425.69:1

You May Also Like