Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno4.5000 pulg., 114.30 mm
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo100N-m;885
- Tamaño de estructura NEMA / IEC450
- Relación nominal4.5:1
- Diámetro del eje de salida4.5000 pulg., 114.30 mm
- Relación4.50:1
Details
- Relación real4.50:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaCara en C
- Número de catálogo del fabricanteP3NFA98DSM
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco con llave
- Tipo de reductorHelical
- SerieSerie 2000
- Estándares cumplidosCumple con RoHS
- Clasificación de par (pulg.-lb)885.0 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
208UCBN4A450 A A ULTRAMITE 480.51:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.