Motion
208UCBN4A650A_A

Falk (RRX)
208UCBN4A650A_A

6.50:1 Reducción, 6.50:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04850213
No. Fabricante 208UCBN4A650A_A
Precio12,941.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN4A650A_A

6.50:1 Reducción, 6.50:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04850213
No. Fabricante 208UCBN4A650A_A
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
Precio12,941.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    6.50:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    6.50:1

Detalles

  • Relación real
    6.50:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Reducción
    6.50:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN4A650 A A ULTRAMITE 621.92:1