Motion
208UCFN2A12 A_D

Falk (RRX)
208UCFN2A12 A_D

12:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850219
No. Fabricante 208UCFN2A12 A_D
Precio10,765.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A12 A_D

12:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850219
No. Fabricante 208UCFN2A12 A_D
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
Precio10,765.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    144 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    12:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    12:1

Detalles

  • Relación real
    12.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A12 A D ULTRAMITE 12.92:1