Motion
208UCFN2A14 A_D

Falk (RRX)
208UCFN2A14 A_D

15:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04850223
No. Fabricante 208UCFN2A14 A_D
Precio10,765.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A14 A_D

15:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04850223
No. Fabricante 208UCFN2A14 A_D
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
Precio10,765.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Par de salida máximo
    880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A14 A D ULTRAMITE 15.04:1

También puede gustarle