Motion
208UCFN2A14 A_E

Falk (RRX)
208UCFN2A14 A_E

13.96:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 41.28 mm, Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg., Horizontal, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04850224
No. Fabricante 208UCFN2A14 A_E
Precio9,445.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A14 A_E

13.96:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 41.28 mm, Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg., Horizontal, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04850224
No. Fabricante 208UCFN2A14 A_E
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
Precio9,445.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • Tamaño del reductor del fabricante
    208
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    14:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg., 41.28 mm
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    13.96:1

Detalles

  • Relación real
    13.96:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    208UCFN2A14
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A14 A E ULTRAMITE 15.04:1

También puede gustarle