Motion
208UCFN2A14 N

Falk (RRX)
208UCFN2A14 N

15:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850225
No. Fabricante 208UCFN2A14 N
Precio9,760.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A14 N

15:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850225
No. Fabricante 208UCFN2A14 N
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
Precio9,760.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Par de salida máximo
    880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    14:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.4
  • Longitud del eje
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A14 N ULTRAMITE 15.04:1

También puede gustarle