Motion
208UCFN2A16 A_C

Falk (RRX)
208UCFN2A16 A_C

16:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje con brida
Artículo MI #04850228
No. Fabricante 208UCFN2A16 A_C
Precio10,765.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A16 A_C

16:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje con brida
Artículo MI #04850228
No. Fabricante 208UCFN2A16 A_C
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
Precio10,765.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    915.17 N-m;8100
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    254TC/256TC
  • Relación nominal
    16:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Relación
    16:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    95.25 mm;3.7500 pulg.
  • Peso
    74.84 kg, 165 lb

Detalles

  • Relación real
    16.03:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    11.04 kW;14.8 hp
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8100 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A16 A C ULTRAMITE 16.69:1

También puede gustarle