Motion
208UCFN2A16 A_D

Falk (RRX)
208UCFN2A16 A_D

15:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850229
No. Fabricante 208UCFN2A16 A_D
Precio10,765.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A16 A_D

15:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850229
No. Fabricante 208UCFN2A16 A_D
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
Precio10,765.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    11.1 kW;14.9 hp
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A16 A D ULTRAMITE 16.69:1

También puede gustarle