Motion
208UCFN2A18 N

Falk (RRX)
208UCFN2A18 N

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04850237
No. Fabricante 208UCFN2A18 N
Precio9,760.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A18 N

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04850237
No. Fabricante 208UCFN2A18 N
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
Precio9,760.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    18.01:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A18 N ULTRAMITE 18.26:1

También puede gustarle