Motion
208UCFN2A20 A_E

Falk (RRX)
208UCFN2A20 A_E

20:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04850242
No. Fabricante 208UCFN2A20 A_E
Precio9,445.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A20 A_E

20:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04850242
No. Fabricante 208UCFN2A20 A_E
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
Precio9,445.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Par de salida máximo
    500
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.25

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    2000
  • Clasificación de potencia térmica
    0.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A20 A E ULTRAMITE 20.66:1

También puede gustarle