Especificaciones
Dimensions
- RPM máximas de salida78 rpm
- Par de salida máximo2030
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal22:1
- Diámetro del eje de salida1.3750 pulg.
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación22:1
Details
- Relación real22.45:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaCara en C
- Potencia de entrada máxima2.48 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco con llave
- Capacidad de carga suspendida880 lbf
- Tipo de reductorHelical concéntrico
- Reducción22:1
- Serie2000
- Clasificación de potencia térmica8.5 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)2030 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
208UCFN2A22 A D ULTRAMITE 23.32:1