Motion
208UCFN2A22 A_E

Falk (RRX)
208UCFN2A22 A_E

2.25:1 Reducción, 2.25:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Diámetro del eje de salida de 1.3750 pulg., Horizontal, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04850248
No. Fabricante 208UCFN2A22 A_E
Precio9,445.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A22 A_E

2.25:1 Reducción, 2.25:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Diámetro del eje de salida de 1.3750 pulg., Horizontal, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04850248
No. Fabricante 208UCFN2A22 A_E
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
Precio9,445.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    282.46 N-m;2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    2.25:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    2.25:1
  • Longitud del eje
    2.7500 pulg.
  • Peso
    12.47 kg, 27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    2.25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    3.13 CV
  • Montaje
    Horizontal
  • Capacidad de carga suspendida
    11120.55 N, 2500 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    2.25:1
  • Serie
    2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A22 A E ULTRAMITE 23.32:1

También puede gustarle