Motion
208UCFN2A28 A_C

Falk (RRX)
208UCFN2A28 A_C

28:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04850252
No. Fabricante 208UCFN2A28 A_C
Precio10,765.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A28 A_C

28:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04850252
No. Fabricante 208UCFN2A28 A_C
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
Precio10,765.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    28:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    28:1

Detalles

  • Relación real
    28.07:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A28 A C ULTRAMITE 28.27:1

También puede gustarle