Motion
208UCFN2A45 A_D

Falk (RRX)
208UCFN2A45 A_D

45:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850275
No. Fabricante 208UCFN2A45 A_D
Precio10,765.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A45 A_D

45:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850275
No. Fabricante 208UCFN2A45 A_D
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
Precio10,765.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • RPM máximas de salida
    39 rpm
  • Par de salida máximo
    271.16 N-m;2400
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    45:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    45:1

Detalles

  • Relación real
    44.98:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2400 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A45 A D ULTRAMITE 44.38:1

También puede gustarle