Motion
208UCFN2A50 A_C

Falk (RRX)
208UCFN2A50 A_C

50:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04850288
No. Fabricante 208UCFN2A50 A_C
Precio10,765.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A50 A_C

50:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04850288
No. Fabricante 208UCFN2A50 A_C
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
Precio10,765.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Relación real
    49.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A50 A C ULTRAMITE 48.48:1

También puede gustarle