Motion
208UCFN2A50 A_D

Falk (RRX)
208UCFN2A50 A_D

50:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04850289
No. Fabricante 208UCFN2A50 A_D
Precio10,765.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A50 A_D

50:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04850289
No. Fabricante 208UCFN2A50 A_D
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
Precio10,765.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    50:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Relación real
    50.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A50 A D ULTRAMITE 48.48:1

También puede gustarle