Motion
208UCFN2A56 A_C

Falk (RRX)
208UCFN2A56 A_C

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850294
No. Fabricante 208UCFN2A56 A_C
Precio10,765.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A56 A_C

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850294
No. Fabricante 208UCFN2A56 A_C
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
Precio10,765.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A56 A C ULTRAMITE 55.80:1

También puede gustarle