Motion
208UCFN2A6.3 N

Falk (RRX)
208UCFN2A6.3 N

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04850301
No. Fabricante 208UCFN2A6.3 N
Precio9,760.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A6.3 N

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04850301
No. Fabricante 208UCFN2A6.3 N
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
Precio9,760.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    6.3:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    6.3:1

Detalles

  • Relación real
    6.3:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    6.3:1
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A6.3 N ULTRAMITE 6.442:1

También puede gustarle