Motion
208UCFN2A9.0 A_E

Falk (RRX)
208UCFN2A9.0 A_E

09:1 Tipo de entrada de reducción, 9:1 relación, cara C
Artículo MI #04850308
No. Fabricante 208UCFN2A9.0 A_E
Precio9,445.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN2A9.0 A_E

09:1 Tipo de entrada de reducción, 9:1 relación, cara C
Artículo MI #04850308
No. Fabricante 208UCFN2A9.0 A_E
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
Precio9,445.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    194 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    9:1
  • Relación
    9:1

Detalles

  • Relación real
    9.0:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    09:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN2A9.0 A E ULTRAMITE 9.352:1

You May Also Like