Motion
208UCFN3A160 A_B

Falk (RRX)
208UCFN3A160 A_B

160:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 76.20 mm, Diámetro de eje de salida de 3.0000 pulg.
Artículo MI #04850323
No. Fabricante 208UCFN3A160 A_B
Precio11,218.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN3A160 A_B

160:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 76.20 mm, Diámetro de eje de salida de 3.0000 pulg.
Artículo MI #04850323
No. Fabricante 208UCFN3A160 A_B
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
Precio11,218.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    160:1
  • Diámetro del eje de salida
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Tamaño de salida
    3.0000 pulg.
  • Relación
    160:1

Detalles

  • Relación real
    160.00:1
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN3A160 A B ULTRAMITE 160.40:1

You May Also Like