Motion
208UCFN3A56 A_B

Falk (RRX)
208UCFN3A56 A_B

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850335
No. Fabricante 208UCFN3A56 A_B
Precio11,218.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN3A56 A_B

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850335
No. Fabricante 208UCFN3A56 A_B
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
Precio11,218.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    208UCFN3A56 A_B
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN3A56 A B ULTRAMITE 60.33:1

También puede gustarle