Motion
208UCFN3A63 N

Falk (RRX)
208UCFN3A63 N

63:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04850341
No. Fabricante 208UCFN3A63 N
Precio11,546.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN3A63 N

63:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04850341
No. Fabricante 208UCFN3A63 N
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
Precio11,546.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • RPM máximas de salida
    27.6 rpm
  • Par de salida máximo
    85 N-m;752.3
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    63:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    63:1

Detalles

  • Relación real
    63.31:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.33 CV;0.25 kW
  • Capacidad de carga suspendida
    3914 N, 880 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    752.3 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN3A63 N ULTRAMITE 66.02:1

También puede gustarle