Motion
208UCFN3A71 N

Falk (RRX)
208UCFN3A71 N

71:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04850345
No. Fabricante 208UCFN3A71 N
Precio11,546.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN3A71 N

71:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04850345
No. Fabricante 208UCFN3A71 N
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
Precio11,546.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    71:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    71:1
  • Longitud del eje
    76.20 mm;3.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    71.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN3A71 N ULTRAMITE 74.69:1

También puede gustarle