Motion
208UCFN3A80 A_C

Falk (RRX)
208UCFN3A80 A_C

80:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04850348
No. Fabricante 208UCFN3A80 A_C
Precio12,555.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN3A80 A_C

80:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04850348
No. Fabricante 208UCFN3A80 A_C
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
Precio12,555.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Relación real
    80.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN3A80 A C ULTRAMITE 84.31:1

También puede gustarle