Motion
208UCFN3A80 N

Falk (RRX)
208UCFN3A80 N

80:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 38.10 mm, Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04850349
No. Fabricante 208UCFN3A80 N
Precio11,546.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN3A80 N

80:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 38.10 mm, Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04850349
No. Fabricante 208UCFN3A80 N
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
Precio11,546.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    80:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Relación real
    80.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN3A80 N ULTRAMITE 84.31:1

También puede gustarle