Motion
208UCFN4A225A_A

Falk (RRX)
208UCFN4A225A_A

2.25:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850350
No. Fabricante 208UCFN4A225A_A
Precio13,779.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN4A225A_A

2.25:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850350
No. Fabricante 208UCFN4A225A_A
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
Precio13,779.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg., 57.15 mm
  • Tamaño de la caja
    208
  • RPM máximas de salida
    68 rpm
  • Par de salida máximo
    1050.75 N-m;9300
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    2.25:1
  • Relación
    2.25:1

Detalles

  • Relación real
    2.25:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    10.1 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9300 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN4A225 A A ULTRAMITE 228.91:1

You May Also Like