Especificaciones
Dimensiones
- RPM máximas de salida7.8 rpm
- Par de salida máximo11300
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal225:1
- Diámetro del eje de salida2.2500 pulg.
- Tamaño de salida2.2500 pulg.
- Relación225:1
Detalles
- Relación real225.25:1
- Tipo de entradaCara en C
- Potencia de entrada máxima1.5 CV
- Capacidad de carga suspendida4400 lbf
- Tipo de reductorHelical concéntrico
- SerieUltraMax
- Clasificación de potencia térmica10.5 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)11300 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
208UCFN4A225 A B ULTRAMITE 228.91:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.