Motion
208UCFN4A250A_A

Falk (RRX)
208UCFN4A250A_A

25:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 2.5000 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04850352
No. Fabricante 208UCFN4A250A_A
Precio13,779.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN4A250A_A

25:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 2.5000 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04850352
No. Fabricante 208UCFN4A250A_A
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
Precio13,779.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    68 rpm
  • Par de salida máximo
    150 N-m;1348
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Relación real
    25.63:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1348 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN4A250 A A ULTRAMITE 258.98:1