Motion
208UCFN4A280A_A

Falk (RRX)
208UCFN4A280A_A

280:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 60 mm, diámetro de eje de salida de 2.3622 pulg.
Artículo MI #04850354
No. Fabricante 208UCFN4A280A_A
Precio13,779.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN4A280A_A

280:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 60 mm, diámetro de eje de salida de 2.3622 pulg.
Artículo MI #04850354
No. Fabricante 208UCFN4A280A_A
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
Precio13,779.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    6.25 rpm
  • Par de salida máximo
    10000 N-m;88507
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280
  • Diámetro del eje de salida
    2.3622 pulg., 60 mm
  • Tamaño de salida
    100 mm
  • Relación
    280:1

Detalles

  • Relación real
    280.00:1
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (para disco de contracción)
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    UCF
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    88507 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN4A280 A A ULTRAMITE 301.21:1

También puede gustarle